PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TU0604G1-20

TU0604G1-20

SMC TU0604G1-20

Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

TU0604G1-20

BDI #

17955917

VAŠA CENA
18,84 € / Kus
19,22 € / Kus

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.42
UNSPSC
40183008
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyurethane
Farba
Solid Green
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Typické použitie
General Purpose | Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
20M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 20 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 15 MM
Kategória BDI
Tubing
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Váha / libry
0.92519
Dlhý popis
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Solid Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,157 palce | 4 milimetre
Vonkajší priemer
0,236 palce | 6 milimetre