PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

VP7-6-FG-S-1N

VP7-6-FG-S-CZ

SMC VP7-6-FG-S-CZ

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Katalógové číslo výrobcu

VP7-6-FG-S-CZ

BDI #

17875196

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.73
UNSPSC
40141605
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
5.551
Celková dĺžka – milimetre
141
Celková šírka - palce
1.496
Celková šírka – milimetre
38
Celková výška - palce
3.917
Celková výška – milimetre
99.5
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napätie
115 VAC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
130 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
22 To 130 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Rubber
Materiál hlavnej časti
Aluminum
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Without Sub Plate | With Indicator Light and Surge Suppressor
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
1.16845
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 115 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum