Minimálne nákupné množstvo
N/A
Typ ventilu
Poppet | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.504
Celková dĺžka – milimetre
89
Celková šírka - palce
1.378
Celková šírka – milimetre
35
Celková výška - palce
3.917
Celková výška – milimetre
99.5
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Maximálny tlak
101.325 KPa
Rozsah prevádzkových tlakov
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Rozsah prevádzkových teplôt
34 To 140 Deg F
Materiál hlavnej časti
Brass
Ostatné vlastnosti
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Reťazec kľúčového slova
Poppet Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Dlhý popis
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 230 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass