PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KH20-PP

KH2540-P

KH 2540 P

25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning

Katalógové číslo výrobcu

KH2540-P

BDI #

1174804

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.079
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Vonkajší priemer - palce
1.378
Vonkajší priemer – milimetre
35
Dĺžka - palce
1.575
Dĺžka – milimetre
40
Typ lineárneho puzdra
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Kryt
1 Seal
Materiál hlavice
Steel
Naklápacie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
Kategória BDI
Non-Mounted Bearings
Trieda produktu – BDI
M02236
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.12
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
0
Kľúčové slovo 4
0
Reťazec kľúčového slova
Ball Linear
URL výrobcu
https://www.schaeffler.us
Číslo položky výrobcu
KH25-P
Interné číslo výrobcu
0
Váha / libry
0.174
Dlhý popis
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning