PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
11.625X13.125X0.75 HS8 M / 1162518

1162518 / 11.625X13.125X0.75 HS8 M

11.625X13.125X0.75 HS8 M / 1162518

SKF 11.625X13.125X0.75 HS8 M / 1162518

11-5/8" Shaft Dia; 13-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

1162518 / 11.625X13.125X0.75 HS8 M

BDI #

1239733

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311454209
Priemer hriadeľu - palce
11.625
Priemer hriadeľu – milimetre
295.275
Diera v telese - palce
13.125
Diera v telese – milimetre
333.375
Nominálna šírka – palce
0.75
Nominálna šírka – milimetre
19.05
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HS8
Okrajový materiál
Ethylene Propylene
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Split
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.75
Aktuálna šírka – milimetre
19.05
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Rubber
Kód typu tesnenia
HS8
Ostatné vlastnosti
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
1162518
Váha / libry
2.233
Dlhý popis
11-5/8" Shaft Dia; 13-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code