PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

SKF 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315

Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

BDI #

1242839

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.106
UNSPSC
31411705
EAN
0085311308243
Priemer hriadeľu - palce
1.524
Priemer hriadeľu – milimetre
38.71
Diera v telese - palce
2.656
Diera v telese – milimetre
67.462
Nominálna šírka – palce
0.424
Nominálna šírka – milimetre
10.77
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA16
Okrajový materiál
Ethylene Acrylic Elastomer
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.424
Aktuálna šírka – milimetre
10.77
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HMSA16
Ostatné vlastnosti
Without Inner Case | Flanged OD
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
15315
Váha / libry
0.164
Dlhý popis
Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code