PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

50289

50289

TIMKEN 50289

1-3/4" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

50289

BDI #

1345680

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.112
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468341
Priemer hriadeľu - palce
1.75
Priemer hriadeľu – milimetre
44.45
Diera v telese - palce
2.783
Diera v telese – milimetre
70.688
Nominálna šírka – palce
0.531
Nominálna šírka – milimetre
13.487
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_P1
Okrajový materiál
Leather
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.531
Aktuálna šírka – milimetre
13.487
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Carbon Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
5L
Ostatné vlastnosti
Bonded | General Purpose | With Inner Case
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
50289
Váha / libry
0.249
Dlhý popis
1-3/4" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5L Seal Design Code