PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

72X100X10 HMSA10 V

72X100X10 HMSA10 V

SKF 72X100X10 HMSA10 V

72MM Shaft Dia; 100MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

Katalógové číslo výrobcu

72X100X10 HMSA10 V

BDI #

1257066

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
20
KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.069
UNSPSC
31411705
EAN
7316572278246
Priemer hriadeľu - palce
2.835
Priemer hriadeľu – milimetre
72
Diera v telese - palce
3.937
Diera v telese – milimetre
100
Nominálna šírka – palce
0.394
Nominálna šírka – milimetre
10
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HMSA10
Okrajový materiál
Viton
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Metric
Aktuálna šírka – palce
0.394
Aktuálna šírka – milimetre
10
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
2
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel and Rubber
Kód typu tesnenia
HMSA10
Ostatné vlastnosti
Small
Kategória BDI
Oil Seals
Trieda produktu – BDI
350
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Číslo položky výrobcu
72X100X10 HMSA10 V
Váha / libry
0.153
Dlhý popis
72MM Shaft Dia; 100MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code