PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LK 24B-2/3020 15T hardened

3/4x7/16 Z18 Reťazový disk DUPLEX

3/4x7/16 Z18 Reťazový disk DUPLEX

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Katalógové číslo výrobcu

D12B18

BDI #

15043176

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Výrobca
CHIARAVALLI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.78
UNSPSC
31171901
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
12B-2
Počet zubov
18
Počet radov zubov
2
Vonkajší priemer - palce
4.703
Vonkajší priemer – milimetre
119.456
Priemer stúpania - palce
4.319
Priemer stúpania – milimetre
109.71
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Maximálny otvor
2.362
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.chiaravalli.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material