Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
8
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
202
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Square Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
77.8
Rozteč skrutky - palce
5.63
Rozteč skrutky – milimetre
143
Montážne skrutky
16 Millimeter
Vložiť číslo dielu
YEL 212-2F
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Kategória BDI
Flange Block
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
FY 60 WF
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 143MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal