PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

GS 81110

GS 81110

SKF GS 81110

Housing Bearing Washer; 52MM Bore 1; 52MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 4MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only

Katalógové číslo výrobcu

GS 81110

BDI #

1421266

VAŠA CENA
10,71 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.054
UNSPSC
31171500
EAN
7316577122858
Vnútorný priemer 1 - palce
2.047
Vnútorný priemer 1 – milimetre
52
Vnútorný priemer 2 - palce
2.047
Vnútorný priemer 2 – milimetre
52
Vonkajší priemer - palce
2.756
Vonkajší priemer – milimetre
70
Výška – palce
0.157
Výška – milimetre
4
Točivý element
None
Naklápacie
No
Popis komponentu
Housing Washer Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.60
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Housing Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
GS 81110
Váha / libry
0.112
Dlhý popis
Housing Bearing Washer; 52MM Bore 1; 52MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 4MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only