PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

LRB182216

IM 19020

IM 19020

Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 27.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

IM 19 020

BDI #

15048644

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171512
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Vonkajší priemer - palce
0.984
Vonkajší priemer – milimetre
25
Šírka – palce
1.083
Šírka – milimetre
27.5
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Hardened Steel
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.nadella.com
Váha / libry
0.08378
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 27.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable