PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

K35X42X18

K 12X17X13 TN

SKF K 12X17X13 TN

Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 17MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

K 12X17X13 TN

BDI #

1422807

VAŠA CENA
4,33 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
7
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171512
EAN
7316571045962
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Vonkajší priemer - palce
0.669
Vonkajší priemer – milimetre
17
Šírka – palce
0.512
Šírka – milimetre
13
Točivý element
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Yes
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Polyamide Cage
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.65.30
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.0108
Dlhý popis
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 17MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable