PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

M3 Z=30-A kužeľový prevod NR. C30A301

M3 Z=30-A kužeľový prevod NR. C30A301

C30A301 pairs M3 30Z

Gear; Miter; 90MM Pitch Dia; M3 DP; 22MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 60MM Hub Dia; Steel; No Hardened

Katalógové číslo výrobcu

M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301

BDI #

1487489

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.7
UNSPSC
31171708
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
3.543
Priemer stúpania – milimetre
90
Stúpanie
M3 DP
Šírka tváre - palce
0.866
Šírka tváre – milimetre
22
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
30
Uhol tlaku
20 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Priemer náboju - palce
2.362
Priemer náboju – milimetre
60
Typ pohonu
Miter Gear
Profil zubu
Straight Tooth
Špirálový uhol
Not Applicable
Materiál
Steel
Smer
Not Applicable
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Miter and Bevel Gears
Trieda produktu – BDI
M02182
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Bevel
Dlhý popis
Gear; Miter; 90MM Pitch Dia; M3 DP; 22MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 60MM Hub Dia; Steel; No Hardened