PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

PHC C2160X10FT

PHC C2160X10FT

SKF PHC C2160X10FT

Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

PHC C2160X10FT

BDI #

1291619

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
24.172
UNSPSC
31151603
EAN
7316572621813
Veľkosť reťaze
C2160
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
4
Rozteč reťaze – milimetre
101.6
Rad reťaze
Double Pitch Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
1.125
Priemer valčekov – milimetre
28.575
Šírka valčekov - palce
1.25
Šírka valčekov – milimetre
31.75
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.252
Hrúbka dosky – milimetre
6.401
Výška dosky - palce
1.882
Výška dosky – milimetre
47.803
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.562
Priemer pinu – milimetre
14.275
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02290
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter