PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

083B-90A

PHS 083-1A57

SKF PHS 083-1A57

Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 237.3MM Outside Diameter; 230.54MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Katalógové číslo výrobcu

PHS 083-1A57

BDI #

1284969

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.5
UNSPSC
31171901
EAN
7316574348640
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
083B-1
Počet zubov
57
Počet radov zubov
1
Vonkajší priemer - palce
9.343
Vonkajší priemer – milimetre
237.3
Priemer stúpania - palce
9.076
Priemer stúpania – milimetre
230.54
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Kalené ozubenie
No
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Typ reťaze
ISO Roller Chain
Drážka Áno/Nie
No
Materiál
Steel
Minimálna plain otvor
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Sprockets
Trieda produktu – BDI
M02342
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 083B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 237.3MM Outside Diameter; 230.54MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material