PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

Q1323

Q1323

BOSTON GEAR Q1323

Worm Gear; 2.083" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

Katalógové číslo výrobcu

Q1323

BDI #

162561

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.114
UNSPSC
31171712
EAN
0781711134504
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
2.083
Priemer stúpania – milimetre
52.908
Stúpanie
48 DP
Šírka tváre - palce
0.156
Šírka tváre – milimetre
3.962
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
100
Uhol tlaku
25 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
0.69
Priemer náboju – milimetre
17.526
Typ pohonu
Worm Gear
Materiál
Bronze
Smer
Right Hand
Závit
Quadruple
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Web Style | Type B | Minimum Bore 1/4
Kategória BDI
Worm and Worm Gears
Trieda produktu – BDI
520
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
Q1323
Interné číslo výrobcu
13450
Váha / libry
0.25
Dlhý popis
Worm Gear; 2.083" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth