PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

50 NP RIV 100FT REEL ELITE

RS12B-1-RP

RS 12 B-1

Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

2710120001

BDI #

15000663

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
20
Značka
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.252
UNSPSC
31151603
EAN
0097039673404
Veľkosť reťaze
12B
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.475
Priemer valčekov – milimetre
12.07
Šírka valčekov - palce
0.46
Šírka valčekov – milimetre
11.68
Hrúbka dosky - palce
0.071
Hrúbka dosky – milimetre
1.8
Výška dosky - palce
0.634
Výška dosky – milimetre
16.1
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.225
Priemer pinu – milimetre
5.72
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Trieda produktu – BDI
M02290
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter