PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

4T5-780UG

T5-1160-10

GATES T5-1160-10

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1160MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Katalógové číslo výrobcu

T5-1160-10 welded, aramid cord (KEVLAR)

BDI #

15054744

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Štýl remeňa
Synchronous
Rozteč remeňa
5 MM
Rozteč remeňa dĺžka - palce
45.669
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
1160
Šírka remeňa – palce
0.394
Šírka remeňa – milimetre
10
Profil zubu
Standard HTD
Rada remeňa
T5
Ťažný materiál
Steel
Outer Material
Polyurethane
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | Welded
Kategória BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Trieda produktu – BDI
M02316
Harmonizovaný tarifný kód
4010.36.45.00
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.gates.com
Dlhý popis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1160MM Pitch Length; 10MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material