PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

TRBU0805G-100

TRBU0805G-100

SMC TRBU0805G-100

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyolefin; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Katalógové číslo výrobcu

TRBU0805G-100

BDI #

17955629

VAŠA CENA
538,95 € / Kus
549,95 € / Kus

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
8.696
UNSPSC
40183000
Meno produktu
Tubing
Počet rúrok
Single
Materiál
Polyolefin
Farba
Green
Rozsah prevádzkových teplôt
Air -4 To 140 Deg F | Water 0 To 104 Deg F
Prevádzkový tlak
115 PSI | 8 Bar
Typické použitie
Industrial
Cenová jednotka
ROLL
Množstvo v balení
100M
Objednávka v násobkoch
ROLL
Minimálny počet na objednanie
1 ROLL OF 100 METER
Palec - metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Layer | Flame Resistant | Minimum Bending Radius 20 MM | Polyurethane Inner
Kategória BDI
Tubing
Trieda produktu – BDI
F02192
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Tubing
Váha / libry
19.15519
Dlhý popis
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyolefin; Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
0,197 palce | 5 milimetre
Vonkajší priemer
0,315 palce | 8 milimetre