PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

VQC1500N-51

VQC1500N-51

SMC VQC1500N-51

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc

Katalógové číslo výrobcu

VQC1500N-51

BDI #

18602021

VAŠA CENA
100,79 € / Kus
102,85 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.083
UNSPSC
40141605
Typ ventilu
Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.406
Celková dĺžka – milimetre
86.5
Celková šírka - palce
0.386
Celková šírka – milimetre
9.8
Celková výška - palce
2.157
Celková výška – milimetre
54.8
Typ otvoru
Not Available
Počet otvorov/ciest
5 Port | 4 Way
Počet polôh
3 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Napätie
24 VDC
Médium
Pneumatic
Maximálny tlak
102 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
15 To 102 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
14 To 122 Deg F
Druh tesnenia
Metal
Materiál hlavnej časti
Zinc
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
0.16 - 0.18 Cv Factor | Negative Common | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Trieda produktu – BDI
F02352
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
0.17196
Dlhý popis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc