PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

WBK15S-01

WBK12S-01

NSK WBK12S-01

End Support Block; Rectangular Housing; 10MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 20MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

Katalógové číslo výrobcu

WBK12S-01

BDI #

1196743

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.25
UNSPSC
26111500
EAN
0029176082559
Meno produktu
End Support Block
Štýl hlavice
Rectangular
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
2.756
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
70
Celková šírka - palce
0.787
Celková šírka – milimetre
20
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0.984
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
25
Točivý element
Ball Bearing
Počet ložísk
Single
Celková výška - palce
1.693
Celková výška – milimetre
43
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.354
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
9
Materiál
Steel
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove | Simple Support | Black Oxide Finish
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobcu
WBK12S-01
Váha / libry
0.772
Dlhý popis
End Support Block; Rectangular Housing; 10MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 20MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel