Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno produktu
End Support Block
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Dĺžka krytu/bloku v palcoch
3.15
Dĺžka krytu/bloku v milimetroch
80
Celková šírka - palce
2.362
Celková šírka – milimetre
60
Motor na striedavé napätie – základňa stredu komory (palce)
0
Vzdialenosť od základne po stred hriadeľa v milimetroch
0
Točivý element
Ball Bearing
Celková výška - palce
4.173
Celková výška – milimetre
106
Priemer montážneho otvoru v palcoch
0.354
Priemer montážneho otvoru v milimetroch
9
Ostatné vlastnosti
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória BDI
Support Block Bearings
Trieda produktu – BDI
070
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.80.00
Podstatné meno
End Support Block
Reťazec kľúčového slova
Ball Screw Linear
Číslo položky výrobcu
WBK20DF-31
Dlhý popis
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 80MM Housing/Block Length; 60MM Overall Width; 106MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel