PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

YEL 210-2F

YEL 210-2F

SKF YEL 210-2F

Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Katalógové číslo výrobcu

YEL 210-2F

BDI #

1415322

VAŠA CENA
44,30 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.92
UNSPSC
31171536
EAN
7316570136180
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Dĺžka cez dieru – palce
2.469
Dĺžka cez dieru – milimetre
62.7
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.866
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
22
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
3.543
Vonkajší priemer – milimetre
90
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Contact
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Insert Bearings
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
YEL 210-2F
Váha / libry
1.96
Dlhý popis
Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element