PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

YET 209

YET 209

SKF YET 209

Insert Bearing; 45MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Katalógové číslo výrobcu

YET 209

BDI #

1420253

VAŠA CENA
35,81 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.67
UNSPSC
31171536
EAN
7316577035226
Vnútorný priemer - palce
1.772
Vnútorný priemer – milimetre
45
Dĺžka cez dieru – palce
1.72
Dĺžka cez dieru – milimetre
43.7
Vnútorný krúžkový profil
Narrow Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.866
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
22
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
3.346
Vonkajší priemer – milimetre
85
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Contact
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Insert Bearings
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
YET 209
Váha / libry
1.43
Dlhý popis
Insert Bearing; 45MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element