PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1310 EKTN9/C3

1310 EKTN9/C3

SKF 1310 EKTN9/C3

Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

Katalógové číslo výrobcu

1310 EKTN9/C3

BDI #

1418724

VAŠA CENA
74,71 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.17
UNSPSC
31171532
EAN
7316576626807
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter
Vonkajší priemer - palce
4.331
Vonkajší priemer – milimetre
110
Vnútorná krúžková šírka - palce
1.063
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
27
Vonkajšia krúžková šírka - palce
1.063
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
27
Kryt
Open
Točivý element
Ball Bearing
Uchytávacie púzdro
H-310
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Počet radov guličiek
Double Row
Ostatné vlastnosti
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Self Aligning Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00152
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Self Aligning
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
1310 EKTN9/C3
Váha / libry
2.615
Dlhý popis
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Tapered Adapter Mount; 110MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose