PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

6202ZZ/16

6000-ZZ

6000 ZZ

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Katalógové číslo výrobcu

6000 ZZ

BDI #

15049040

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
100
Značka
Výrobca
ISB INDUSTRIES WWW.ISB-INDUSTRIES.COM
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171504
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Vonkajší priemer - palce
1.024
Vonkajší priemer – milimetre
26
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.315
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
8
Kryt
2 Metal Shields
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.isb-industries.com
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage