PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

200KTT

63007-2RS1

SKF 63007-2RS1

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Katalógové číslo výrobcu

63007-2RS1

BDI #

1420763

VAŠA CENA
27,31 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.222
UNSPSC
31171504
EAN
7316577080738
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Vonkajší priemer - palce
2.441
Vonkajší priemer – milimetre
62
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.787
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
20
Kryt
2 Seals
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Steel
Typ krytu
Contact Seal
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Cartridge Type
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
63007-2RS1
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage