Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
4.6
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
117
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.391
Dĺžka cez dieru – milimetre
35.331
Rozteč skrutky - palce
4.594
Rozteč skrutky – milimetre
116.7
Montážne skrutky
7/16 Inch
Vložiť číslo dielu
INS-SCM-100
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Kategória BDI
Flange Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
F2B-SCM-100
Interné číslo výrobcu
126284
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal