Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
3.5
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
90
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Square Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.22
Dĺžka cez dieru – milimetre
31
Rozteč skrutky - palce
2.5
Rozteč skrutky – milimetre
63.5
Montážne skrutky
11.1 Millimeter
Vložiť číslo dielu
YET 204
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty
Kategória BDI
Flange Block
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal