Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
6.2
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
157
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.72
Dĺžka cez dieru – milimetre
43.7
Rozteč skrutky - palce
6.181
Rozteč skrutky – milimetre
157
Montážne skrutky
16 Millimeter
Vložiť číslo dielu
YET 210
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race | Open End | Y Bearing
Kategória BDI
Flange Block
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
FYTB 50 FM
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 157MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal