PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1075-65G

1055-55G

1055-55G

Insert Bearing; 55MM Bore; 55.55MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Katalógové číslo výrobcu

1055-55G

BDI #

1183502

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.12
UNSPSC
31171562
EAN
0747023040384
Vnútorný priemer - palce
2.165
Vnútorný priemer – milimetre
55
Dĺžka cez dieru – palce
2.187
Dĺžka cez dieru – milimetre
55.55
Vnútorný krúžkový profil
Wide Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.827
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
21
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
3.937
Vonkajší priemer – milimetre
100
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Single Lip Contact
Uchytávacia metóda
Set Screw
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Insert Bearings
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
2.47
Dlhý popis
Insert Bearing; 55MM Bore; 55.55MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 100MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element