PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

YET 207

YET 207

SKF YET 207

Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Katalógové číslo výrobcu

YET 207

BDI #

1420193

VAŠA CENA
25,38 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.464
UNSPSC
31171536
EAN
7316577032409
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Dĺžka cez dieru – palce
1.531
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.9
Vnútorný krúžkový profil
Narrow Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.748
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
19
Vonkajší krúžkový profil
Spherical
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Znova lubrikovateľný
Yes
Druh tesnenia
Contact
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Insert Bearings
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
YET 207
Váha / libry
0.97
Dlhý popis
Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element