PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

P2B510-ISN-045MFR-DRY; 140262

P2B510-ISN-045MFR-DRY; 140262

DODGE P2B510-ISN-045MFR-DRY; 140262

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 60MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 160MM Minimum Bolt Spacing; 175MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Katalógové číslo výrobcu

P2B510-ISN-045MFR-DRY; 140262

BDI #

22268349

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
34
Značka
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.81
UNSPSC
31171511
EAN
0782477451416
Vnútorný priemer - palce
1.772
Vnútorný priemer – milimetre
45
Výška od základne po stred – palce
2.362
Výška od základne po stred – milimetre
60
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
170.2
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.858
Dĺžka cez dieru – milimetre
72.6
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.299
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
160
Maximálna rozteč skrutky - palce
6.89
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
175
Montážne skrutky
12 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22210K
Tesnenia
Triple Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
140262
Váha / libry
8.4
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 60MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 160MM Minimum Bolt Spacing; 175MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion