Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Výška od základne po stred – palce
2.25
Výška od základne po stred – milimetre
57.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
160
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.031
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.6
Minimálna rozteč skrutky - palce
5.965
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
151.5
Maximálna rozteč skrutky - palce
6.437
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
163.5
Vložiť číslo dielu
GYE50KRRB
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
RASEY50
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 151.5MM Minimum Bolt Spacing; 163.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion