Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
2.938
Vnútorný priemer – milimetre
74.625
Výška od základne po stred – palce
3.75
Výška od základne po stred – milimetre
95
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
10.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
261.6
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Ductile Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
10.2
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
259.1
Montážne skrutky
20 Millimeter
Vložiť číslo dielu
MX-W22217EALLKW33C3
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti
Double Row | Heavy Duty
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion