PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SY 25 FM

SY 25 FM

SKF SY 25 FM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Katalógové číslo výrobcu

SY 25 FM

BDI #

1420280

VAŠA CENA
28,37 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.764
UNSPSC
31171511
EAN
7316577036490
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Výška od základne po stred – palce
1.438
Výška od základne po stred – milimetre
36.5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
101.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.22
Dĺžka cez dieru – milimetre
31
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
4
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
102
Montážne skrutky
10 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
YET 205
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SY 25 FM
Váha / libry
1.61
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion