Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Výška od základne po stred – palce
1.938
Výška od základne po stred – milimetre
49.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5.4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
137.2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.937
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.2
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5.3
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
134.3
Montážne skrutky
12 Millimeter
Vložiť číslo dielu
YAR 208-2F
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SY 40 TF
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion