PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

EP121510

Bearing BOST #B58-8 (Ložisko)

Bearing BOST #B58-8 (Ložisko)

Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material

Katalógové číslo výrobcu

Bearing BOST #B58-8 (Ložisko)

BDI #

15030368

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
26
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
Nominálny otvor - palce
0.313
Nominálny otvor – milimetre
7.95
Nominálny vonkajší priemer - palce
0.5
Nominálny vonkajší priemer – milimetre
12.7
Dĺžka cez dieru – palce
1
Dĺžka cez dieru – milimetre
25.4
Profil
Bushing No Flange
Popis materiálu
Oil Impregnated Sintered Bronze
Vnútorný priemer - palce
0.314
Vnútorný priemer – milimetre
7.976
Vonkajší priemer - palce
0.502
Vonkajší priemer – milimetre
12.751
Materiál
BOST BRONZ
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sleeve Bearings
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.90
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Sleeve
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material