PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

KJ 10

KJ 10

KJ 10

Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Katalógové číslo výrobcu

KJ10

BDI #

15038585

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Značka
Výrobca
ASKUBAL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171508
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Šírka hlavice - palce
0.413
Šírka hlavice – milimetre
10.5
Profil čapu
Female
Montážne závit
M10
Smer závitu
Right Hand
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Šírka guľôčky - palce
0.551
Šírka guľôčky – milimetre
14
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
2 Piece
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Trieda produktu – BDI
B04286
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.55
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Rod End Plain Spherical
URL výrobcu
https://www.askubal.de
Dlhý popis
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Female; M10; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure