Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
KOŠÍK
položky:
Váš nákupný košík je prázdny
UKÁŽ OBSAH NÁKUPNÉHO KOŠÍKAT
OBJEDNAŤ
Hľadať všetko
Hľadať všetko
Katalógové číslo výrobcu
BDI #
POPIS
PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
PRODUKTY
Spať do menu
ZNAČKY
PRIEMYSELNÉ ODVETVIA
Znalostná báza
Katalóg výrobkov
Spať do menu
Automatizácia
Ceva Analýza
Obchodný Vzťah Na Základe Rámcovej Zmluvy (ISA)
Outsourcing Nákupu Tovaru A Služieb (FSI)
Globálna Sieť
Zelený prospekt
Opravy výrobkov - prospekt
Technická Podpora A Školenia
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
SVK
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / Jazyk
Slovak / Slovenský
English
Currency
€ - Euro
$ - United States dollar
Uložte
Home
Ložiská
RAXN 430
NADELLA
RAXN 430
RAXN 430
Combined Bearing; 30MM ID X 42MM OD X 24MM WD
Katalógové číslo výrobcu
RAXN430
BDI #
1476660
VAŠA CENA
VYŽIADAJTE SI CENU
MNOŽSTVO
-
+
PRIDAJTE DO KOŠÍKA
ZÁSOBY:
2
DETAILY TOVARU
KATEGÓRIA
Ložiská
Značka
NADELLA
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.11
UNSPSC
31171537
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Combined
Váha / libry
0.245
Detail produktu
Combined Bearing
Špecifikácia produktu
Combined Bearing; 30MM ID X 42MM OD X 24MM WD
Dlhý popis
Combined Bearing; 30MM ID X 42MM OD X 24MM WD