PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MCYRR 5 S

MCYRR 5 S

MCGILL MCYRR 5 S

Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

MCYRR 5 S

BDI #

345229

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
524
Značka
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.014
UNSPSC
31171530
EAN
0726166051327
Vnútorný priemer - palce
0.197
Vnútorný priemer – milimetre
5
Priemer valčekov - palce
0.63
Priemer valčekov – milimetre
16
Šírka valčekov - palce
0.433
Šírka valčekov – milimetre
11
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Trieda produktu – BDI
B04120
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCYRR 5 S
Interné číslo výrobcu
3605031001
Váha / libry
0.03
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable