PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

N1011RXTPKRCC0P4Y

N 213 ECP

SKF N 213 ECP

Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Katalógové číslo výrobcu

N 213 ECP

BDI #

1268081

VAŠA CENA
151,02 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
1.07
UNSPSC
31171547
EAN
7316577108227
Vnútorný priemer - palce
2.559
Vnútorný priemer – milimetre
65
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
4.724
Vonkajší priemer – milimetre
120
Šírka – palce
0.906
Šírka – milimetre
23
Materiál klietky
Polymer
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Outer Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
N 213 ECP
Váha / libry
2.348
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance