PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

IR30X35X20-XL

IR 25X30X30

SKF IR 25X30X30

Needle Bearing Inner Ring; 25MM Bore; 30MM Outside Diameter; 30MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

IR 25X30X30

BDI #

1419583

VAŠA CENA
10,55 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.055
UNSPSC
31171512
EAN
7316577010889
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Vonkajší priemer - palce
1.181
Vonkajší priemer – milimetre
30
Šírka – palce
1.181
Šírka – milimetre
30
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
0.11684
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 25MM Bore; 30MM Outside Diameter; 30MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable