PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MI 54

LRB283628

IKO LRB283628

Needle Bearing Inner Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

LRB283628

BDI #

515529

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.345
UNSPSC
31171512
EAN
4549557039744
Vnútorný priemer - palce
1.75
Vnútorný priemer – milimetre
44.45
Vonkajší priemer - palce
2.25
Vonkajší priemer – milimetre
57.15
Šírka – palce
1.75
Šírka – milimetre
44.45
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Oil Hole and Lube Groove
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
LRB283628
Váha / libry
0.761
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable