PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MI-18

LRT506025

IKO LRT506025

Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

LRT506025

BDI #

515707

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.165
UNSPSC
31171512
EAN
4549557041228
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Vonkajší priemer - palce
2.362
Vonkajší priemer – milimetre
60
Šírka – palce
1.004
Šírka – milimetre
25.5
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Kryt
Not Applicable
Naklápacie
No
Držiak
Not Applicable
Počet radov valčekov
Not Applicable
Oddeľovacie
No
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Palec – metrický
Metric
Znova lubrikovateľný
No
Axiálne ložisko
No
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobcu
LRT506025
Váha / libry
0.364
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 50MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable