PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SET429-900SA

LM300849-9X102

LM 300849/LM300811

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM300849; 1.614" Bore; 2.676" Outside Diameter; 0.689" Width; Single Row

Katalógové číslo výrobcu

LM300849-9X102

BDI #

1425442

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
1
Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.412
Trieda precíznosti
Standard
Komponent
Assembly
Základné číslo
LM300849
Montáž komponentov
LM300849 (1) | LM300811 (1)
Vnútorný priemer - palce
1.614
Vnútorný priemer – milimetre
41
Vonkajší priemer - palce
2.676
Vonkajší priemer – milimetre
67.97
Montážna šírka – palce
0.689
Montážna šírka – milimetre
17.5
Počet kónických radov
Single Row
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Stamped Steel Cage
Kategória BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Trieda produktu – BDI
B04334
Harmonizovaný tarifný kód
8482.20.00.60
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Tapered
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM300849; 1.614" Bore; 2.676" Outside Diameter; 0.689" Width; Single Row