Minimálne nákupné množstvo
N/A
Meno a typ produktu
General Purpose Instant Adhesive
Typické použitie
Gap Filling Metal
Obchodný názov
415 | SUPER BONDER
Popis od výrobcu
Loctite 415 Super Bonder Instant Adhesive
Farba
Colorless to Light Yellow
Použiteľné na materiály
Metal | Plastic | Rubber
Stupeň flashpointu a um
80 to 93.3 Deg C
Obsah VOC – percentuálne
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Zhoduje sa s certifikátom
CID-A-A-3097 Type I Class 3 | MIL-A-46050C Type I Class III
Ostatné vlastnosti
Cyanoacrylate Technology | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Reťazec kľúčového slova
Instant
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
41561
Dlhý popis
General Purpose Instant Adhesive; Gap Filling Metal; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless to Light Yellow; 1 Lb