PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AA 3201 MD 25ML IDH 237036

AA 3201 MD 25ML IDH 237036

LOCTITE AA 3201 MD 25ML IDH 237036

General Purpose Light Cure Adhesive; Polycarbonate; Syringe; Viscous Liquid; Medical Device; Pale Yellow; 25 Ml

Katalógové číslo výrobcu

AA 3201 MD 25ML IDH 237036

BDI #

1056182

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.043
UNSPSC
31201616
EAN
0079340197275
Meno a typ produktu
General Purpose Light Cure Adhesive
Typické použitie
Polycarbonate
Druh nádoby
Syringe
Textúra
Viscous Liquid
Aplikácia
Medical Device
Obchodný názov
3201
Popis od výrobcu
Loctite 3201 Light Cure Adhesive
Farba
Pale Yellow
Veľkosť nádoby
25 Ml
Použiteľné na materiály
Glass | Metal | Plastic
Stupeň flashpointu a um
Above 93.3 Deg C TCC
Vôňa (zápach)
Mild
Obsah VOC – percentuálne
1.94 Percentage | 21.15 g/l
Ostatné vlastnosti
Acrylic Technology | Non Fluorescing | Ultraviolet/Visible Light Cure | Temperature Range -54 to 149 Deg C
Hmotnosť netto
0.85 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Liquid
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
19727
Váha / libry
0.101
Dlhý popis
General Purpose Light Cure Adhesive; Polycarbonate; Syringe; Viscous Liquid; Medical Device; Pale Yellow; 25 Ml