PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AA 331 25ML IDH 1256398

AA 331 25ML IDH 1256398

LOCTITE AA 331 25ML IDH 1256398

General Purpose Structural Adhesive; Magnet; Syringe; Paste; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer; Pale Yellow; 25 Ml

Katalógové číslo výrobcu

AA 331 25ML IDH 1256398

BDI #

1055283

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.043
UNSPSC
31201601
EAN
0079340438194
Meno a typ produktu
General Purpose Structural Adhesive
Typické použitie
Magnet
Druh nádoby
Syringe
Textúra
Paste
Aplikácia
Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer
Obchodný názov
331
Popis od výrobcu
Loctite 331 Structural Adhesive
Farba
Pale Yellow
Veľkosť nádoby
25 Ml
Použiteľné na materiály
Magnet | Metal
Stupeň flashpointu a um
80 Deg C PMCC
Vôňa (zápach)
Slight
Obsah VOC – percentuálne
0.85 Percentage | 9.35 g/l
Ostatné vlastnosti
Acrylic Technology | High Temperature | Toughened | Non Corrosive | Viscosity 20000 CP | Temperature Range 177 Deg C
Hmotnosť netto
0.85 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Adhesive
Reťazec kľúčového slova
Structural
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
1256398
Váha / libry
0.104
Dlhý popis
General Purpose Structural Adhesive; Magnet; Syringe; Paste; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer; Pale Yellow; 25 Ml